Detectoren
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Elektra meters
Detectoren
2X590708
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
STANLEY INSPECTIECAMERA 1M
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2X590708
Beeldschermgrootte (cm)
2.31
Aantal pixels, horizontaal
640
Aantal pixels, verticaal
480
Met touchscreen
Nee
Max. gebruiksduur batterij (h)
6
Beschermingsgraad (IP) display unit
IP67
Merk
Stanley
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beeldschermgrootte (cm)
2.31
Aantal pixels, horizontaal
640
Aantal pixels, verticaal
480
Met touchscreen
Nee
Max. gebruiksduur batterij (h)
6
Beschermingsgraad (IP) display unit
IP67
Merk
Stanley
Type
Inspection Camera
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X590708
EAN
3253560773632
UBB
500694515114
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
STHT0-77363