text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley DIN hamer staalkop glasvezel handgreep 330mm 1kg


Artikelnummer 4X644066
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 296
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 35
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 296
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 35
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 1000
Gewicht totaal (g) 1307
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Stanley
Goederencode 82052000

Artikelnummers

Artikelnummer 4X644066
EAN 3253560519100
UBB 500715813621
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer STHT0-51910
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.