text.skipToContent text.skipToNavigation

STANLEY BI STRIPTANG 0-84


· 1000 V gecertificieerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V, conform de huidige normen· Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort· Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid· Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden· EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

Artikelnummer S4497.010.160
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
VDE getest Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
VDE getest Ja
Merk Stanley

Omschrijving

· 1000 V gecertificieerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V, conform de huidige normen· Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort· Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid· Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden· EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

Artikelnummers

Artikelnummer S4497.010.160
EAN 3253560840105
UBB 500501925126
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 0-84-010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.