text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom gereedschapskoffer zwart/rood 287 x 510 x 294mm


Metaal en polypropyleen. Deksel van zeer sterk generfd polypropyleen. U kunt hier uw afneembare inlay op plaatsen voor een vrije toegang tot de inhoud van uw koffer. (max. belasting 5kg op de deksel). Overzichtelijk opbergen: - 2 gereedschapshouders aan de zijkant voor schroevendraaiers en tangen. - 1 uitneembare inlay met compartimenten (L362xD232xH80mm). - 1 ruimte bestemd voor een zaagraam. 4 draagmogelijkheden: - Met een inklapbare handgreep aan de bovenkant. - Met een schouderriem met opvulling. Deze is afneembaar en kan ook gebruikt worden voor de andere koffers van het assortiment. - Met twee zijhandgrepen. - Met de steekwagen BT.HT1 – eenvoudig en snel te installeren. Sluiting d.m.v. een hangslot (diam 5,6,8) – hangslot niet meegeleverd. Deze gereedschapskoffers zijn ook stapelbaar. Inhoud: 25L / 15 kg. Totale afmetingen (L x Br x H): 510 x 287 x 294 mm. Nuttige afmetingen (L x Br x H): 460 x 260 x 250 mm. Gewicht: 5.2 kg.

Artikelnummer 4W910335
Kleur Overig
Breedte 510
Uitvoering Koffer
Hoogte 294
Diepte 287
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 510
Uitvoering Koffer
Hoogte 294
Diepte 287
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Nee
Met schouderriem Ja
Signaalrood Nee
Met slot Ja
Uitneembaar vak Ja
Totaal aantal vakken 2
Met schuim Nee
Met vakscheider Ja
Met telescoop handvat Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 4W910335
EAN 3662424041310
UBB 500639506418
UNSPSC 24113106
Fabrikant artikelnummer BT.200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.