Stalen linialen met maatindeling
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Meetlatten
Stalen linialen met maatindeling
1M176289
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
Stalen liniaal lengte 300 mm staal buigzaam verdeling B = mm/1/2 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Schaal gelaserd. Buigbaar. Van gehard veerbandstaal
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1M176289
Breedte
13
Flexibel
Ja
Dikte (mm)
0.5
Lengte (mm)
300
Materiaal
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
13
Flexibel
Ja
Dikte (mm)
0.5
Lengte (mm)
300
Materiaal
Staal
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1M176289
EAN
4015448411505
UBB
500581102844
UNSPSC
41111604
Fabrikant artikelnummer
4000858762