text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Werklampen 13133


praktische lichtbron voor thuis, hobby, handel en industriehoogwaardige 30 W COB LED met 2800 linstelbare lichtstanden met drie helderheidsniveaus: 100% / 50% / 25%geïntegreerde oplaadbare batterij24,42 WH met veiligheidselektronicaoplaadbaar via type C-aansluitingca. 8 uur oplaadtijdmet laadcontrole en restcapaciteitindicator180° verstelbare staander/d

Artikelnummer 4J676099
Met contactdoos Nee
Materiaal behuizing Overig
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 3.7 - 3.7
Beschermingsgraad (IP) IP64
Verpakt per 1

Specificaties

Met contactdoos Nee
Materiaal behuizing Overig
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 3.7 - 3.7
Beschermingsgraad (IP) IP64
Met bescherming Nee
Met lichtbron Ja
Met statiefhouder Nee
Max. systeemvermogen (W) 30
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 2800
Lichtkleur Overig
Beschermingsgraad (NEMA) Overig
Materiaal beschermhoes Overig
Met wieltjes Nee
Merk Stahlwille
Type LED Work Light

Omschrijving

praktische lichtbron voor thuis, hobby, handel en industriehoogwaardige 30 W COB LED met 2800 linstelbare lichtstanden met drie helderheidsniveaus: 100% / 50% / 25%geïntegreerde oplaadbare batterij24,42 WH met veiligheidselektronicaoplaadbaar via type C-aansluitingca. 8 uur oplaadtijdmet laadcontrole en restcapaciteitindicator180° verstelbare staander/draagbeugelmet magnetische houder voor veilige bevestiging aan metalen oppervlakkendraaihaak voor ophangenvoor gebruik binnen en buiten (IP64-gecertificeerd)compacte en platte opberging

Artikelnummers

Artikelnummer 4J676099
EAN 4018754341382
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 77490015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.