text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Werklampen 13132


professionele aluminium staaflamp met zeer efficiënt reflectorsysteem, tot 130 lumen en 75 m lichtbereikBestendige behuizing van vliegtuigaluminium met praktische clipverlichtingsduur tot 4 uurIP 54-beschermingsklasseInclusief 2 AAA 1,5 V-batterijen

Artikelnummer 8J347311
Uitvoering Penlamp
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Nee
ANSI AAA
Lengte (mm) 138
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penlamp
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Nee
ANSI AAA
Lengte (mm) 138
Materiaal Aluminium
Lamptype Overig
Beschermingsgraad (IP) IP54
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Micro
Gewicht totaal (g) 55.5
Aantal batterijen 2
Batterijen meegeleverd Ja
Merk Stahlwille
Type Pen Light Torch

Omschrijving

professionele aluminium staaflamp met zeer efficiënt reflectorsysteem, tot 130 lumen en 75 m lichtbereikBestendige behuizing van vliegtuigaluminium met praktische clipverlichtingsduur tot 4 uurIP 54-beschermingsklasseInclusief 2 AAA 1,5 V-batterijen

Artikelnummers

Artikelnummer 8J347311
EAN 4018754341375
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 77490014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.