Werfpuntsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Sleutels, diversen
Werfpuntsleutels
2C007089
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
Stahlwille Werfpuntsleutels 75-36X41 75-36X41
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2C007089
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
67
Gewicht
1385
Kopdiameter (mm)
65
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
450
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
67
Gewicht
1385
Kopdiameter (mm)
65
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
450
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Ja
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Nee
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Stahlwille
Type
Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2C007089
EAN
4018754219551
UBB
500636282211
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
90575341