text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Stahlwille Werfpuntsleutels 75 24X30

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Gewicht 1050
Kopdiameter (mm) 55
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 400
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 24
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Ja
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Gewicht per stuk (g) 1050
HS- en goederencode
Type Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer G0434.024.030
EAN 4018754188833
UBB 500511420373
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 90575230
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.