Stahlwille Combisleutel OPEN-BOX 13 AF 13 mm lengte 160 mm vorm AG0230
Stahlwille Schroefdraadpen 54 1/2 inch binnenzeskant breedte over vlakken 14 mm lengte 60 mmG0380
Stahlwille Bitsok 49 6 mmG0350
Stahlwille verlengstuk 427 3/8 inch lengte 75 mmG0460
Stahlwille Socket 46 10 mmG0333
Stahlwille Kruiskoppeling 428 3/8 inch lengte 46 mm SplineG0470
Stahlwille steeksleutel OPEN-RATCH 17 breedte over vlakke delen 8 mm lengte 144G0270
Stahlwille Bitsok 41K 0,6 x 3,5mmG0314
Stahlwille Stiftsleutelset 55A/16/6 55A/16/6G0428.001.795
Stahlwille Slagstop 55IMP 46 mmG0520
Stahlwille Socket 45a 9/16G0330
Stahlwille Kraaienvoet sleutels 540aG0363
Stahlwille Dubbele steeksleutel MOTOR 10 10 x 13 mm lengte 170 mm verchroomdG0220
Stahlwille Steeksleutel 4004 60 mmG0217
Stahlwille Doppenset 456/11/4K 456/11/4K9I590676
Stahlwille Combisleutelset 13/17 17-delig platbreed 6-22 mm vorm AG0231
Stahlwille uitbreiding VRLGSTK 13- 405/13QRG0466
Stahlwille Reducer 513 square drive 1/2 inch square drive 3/8 inch length 38.5 mmG0472
Stahlwille Universele gewricht 510 IMPG0541
Stahlwille Draadstift 52 1/2 inch zeskant breedte over vlakken 17 mm lengte 38 mmG0366