text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Werfpuntsleutels 75 19X24


Omschakelbare ratel met twee vaste doppen in verschillende maten, centreerpunt aan de achterzijde, gefosfateerd.

Artikelnummer G0434.019.024
Geïsoleerd Nee
Gewicht 740
Kopdiameter (mm) 50
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 365
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Gewicht 740
Kopdiameter (mm) 50
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 365
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 19
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Ja
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 740
Type Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer G0434.019.024
EAN 4018754188826
UBB 500511420118
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 90575124
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.