Gedore Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
G0474.000.502
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
Stahlwille Vierkante aandrijfeenheid 502-1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Maakt de Stepsleutel omkeerbare ratel 13142 ook bruikbaar voor doppen.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0474.000.502
Lengte (mm)
33.5
Aansluitmaat dopzijde
1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
12.7
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (male)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
33.5
Aansluitmaat dopzijde
1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
12.7
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (male)
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/2 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
12.7
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
39
Goederencode
8466103800
Type
Drive Unit
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Maakt de Stepsleutel omkeerbare ratel 13142 ook bruikbaar voor doppen.
Artikelnummers
Artikelnummer
G0474.000.502
EAN
4018754035397
UBB
203122117641
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
59010011