Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
G0462.000.406
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
Stahlwille Verlengstuk 406 1/4 inch lengte 150 mm flexibel
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G0462.000.406
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
152
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
152
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
61
Goederencode
8466103800
Type
Flexible Socket Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0462.000.406
EAN
4018754012268
UBB
203122331804
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
11040000