Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
G0540.085.913
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
Stahlwille verlenging 859/13IMP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G0540.085.913
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
330
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Aansluitmaat (mm)
25.4
Vierkant
25 mm (1 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
330
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Aansluitmaat (mm)
25.4
Vierkant
25 mm (1 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
2160
Type
Impact Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0540.085.913
EAN
4018754017423
UBB
203122325137
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
36010002