Toebehoren
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
G0540.056.013
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
Stahlwille Verlenging 560/13IMP 3/4
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
G0540.056.013
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
330
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Vierkant
20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
330
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Vierkant
20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
1290
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Impact Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0540.056.013
EAN
4018754017348
UBB
203122321581
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
35010003