Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
G0540.005.095
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
Stahlwille Verlenging 509/5IMP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0540.005.095
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
130
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
130
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
270
Type
Impact Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0540.005.095
EAN
4018754017164
UBB
203122318207
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
33010002