Delta Boat Center B.V. - 8797491495054
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
Sleutelgereedschappen
Opsteek- & insteeksleutels
Toebehoren
G0201.000.003
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
Stahlwille verlengbuis 5.1/2 GR. 3
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
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (m)
760
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3 inch
Kniegewricht
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
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (m)
760
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3 inch
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
76.2
Schuifgreep
Nee
Getest volgens ISO 3315
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
2125
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Wrench Handle
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0201.000.003
EAN
4018754031573
UBB
203120252226
UNSPSC
27111705
Fabrikant artikelnummer
48030003