text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille VDE set omkeerbare schroevendraaiers Nr. 4798 VDE 14 st.


14-delig tweecomponentenhandvat met softgripzones voor gebruik als precisiegereedschapopzetbare draaibare kap voor verwisselbare messenautomatische vergrendeling voorkomt onbedoeld uittrekken VDE geïsoleerd tot 1000 VDIN EN 60900#T, AC/1000 VInhoud:1x tweecomponentenhandvat1x opzetbare draaibare kap#r, 2.. 5 x 0,4, 3,0 x 0,5, 3,5 x 0,6, 4,0 x 0,8, 5,5 x

Artikelnummer 2K962232
Totaal aantal gereedschappen 14
Merk Stahlwille
Model DRALL+
Type Torx Reversible Screwdriver Set
Verpakt per 1

Specificaties

Totaal aantal gereedschappen 14
Merk Stahlwille
Model DRALL+
Type Torx Reversible Screwdriver Set

Omschrijving

14-delig tweecomponentenhandvat met softgripzones voor gebruik als precisiegereedschapopzetbare draaibare kap voor verwisselbare messenautomatische vergrendeling voorkomt onbedoeld uittrekken VDE geïsoleerd tot 1000 VDIN EN 60900#T, AC/1000 VInhoud:1x tweecomponentenhandvat1x opzetbare draaibare kap#r, 2.. 5 x 0,4, 3,0 x 0,5, 3,5 x 0,6, 4,0 x 0,8, 5,5 x 1,0, 6,5 x 1,2 mm#k, PH1, PH2#l, PZ2#n, T10, T15, T20

Artikelnummers

Artikelnummer 2K962232
EAN 4018754253951
UBB 500654022788
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 96469511
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.