text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille VDE Combinatietang Rechte Stalen Verchroomd 180mm

Artikelnummer G1001.700.180
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 279
Lengte 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Uitstaand snijvlak Nee

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 279
Lengte 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Uitstaand snijvlak Nee
Materiaal Staal
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 63
Stripbereik diameter (mm) 1.8 - 2
Stripbereik doorsnede (mm²) 16 - 16
Greepuitvoering 1-component
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
Grijpvlak Getand
Gesmeed Nee
VDE getest Ja
Merk STAHLWILLE
Model 65017

Artikelnummers

Artikelnummer G1001.700.180
EAN 4018754036240
UBB 203102204864
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 65017180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.