text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Universele voeg 47 17 mm


SAE AS 954-E (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 53.5
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.525
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 53.5
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.525
Sleutelwijdte (inch) Overig
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 58
Type Uniflex Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0343.170.001
EAN 4018754002535
UBB 203122341704
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 02040017

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.