Gedore Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
G0541
G0541.000.510
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
Stahlwille Universele gewricht 510 IMP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
12.7
Lengte (mm)
60
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
12.7
Lengte (mm)
60
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Sleutelwijdte (inch)
1/2 inch
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
232
Type
Impact Ball Joint
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0541.000.510
EAN
4018754017188
UBB
203122318462
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
33020000
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen