text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Stahlwille Twee dubbele zuignappen


Zuigkap #O, 120 mmmechanische werking met veiligheidssloten speciaal ABS-kunststofolie- en zuurbestendigmet gordelsleuven in de handgrependraagvermogen 60 kg

Artikelnummer G1300.011.352
Kopdiameter (mm) 120
Materiaal Kunststof
Max. draagvermogen (kg) 60
Zuignapdiameter (mm) 120
Aantal zuignapkoppen 2
Verpakt per 1

Specificaties

Kopdiameter (mm) 120
Materiaal Kunststof
Max. draagvermogen (kg) 60
Zuignapdiameter (mm) 120
Aantal zuignapkoppen 2
Beweeglijke kop Nee
Merk Stahlwille
Type 10352 (1 PAAR)

Omschrijving

Zuigkap #O, 120 mmmechanische werking met veiligheidssloten speciaal ABS-kunststofolie- en zuurbestendigmet gordelsleuven in de handgrependraagvermogen 60 kg

Artikelnummers

Artikelnummer G1300.011.352
EAN 4018754045754
UBB 500501065386
UNSPSC 47131824
Fabrikant artikelnummer 74280001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.