My Favorites
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
G1700.838.177
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
Stahlwille Tussenvak 96838177 TCS 52/17
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
17 doppen 1/2'', 6-kant, 10 t/m 22, 24, 27, 30 en 32 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G1700.838.177
Verpakking
Overig
Aansluitmaat
1/2 inch
Aantal dopsleutels
0
Totaal aantal gereedschappen
17
Aansluitmaat (mm)
12.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Verpakking
Overig
Aansluitmaat
1/2 inch
Aantal dopsleutels
0
Totaal aantal gereedschappen
17
Aansluitmaat (mm)
12.7
Aantal doppen voor schroevendraaier
0
Aantal torx doppen
0
Aantal zeskant doppen
17
Met ratelsleutel
Nee
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
1605
Type
TCS 52/17 Socket Spanner Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1700.838.177
EAN
4018754137596
UBB
500500867972
UNSPSC
27111714
Fabrikant artikelnummer
96838177