Twee- & drie-armig trekkers
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
Merken
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
G1319.100.001
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
Stahlwille Trekker 2 armen 12150N N-1 150 x 80mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G1319.100.001
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
34.34
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
80
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
20 - 150
Merk
Stahlwille
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
34.34
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
80
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
20 - 150
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
720
Type
Two-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1319.100.001
EAN
4018754172900
UBB
500504916742
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
71140211