Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
G1316.100.003
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
Stahlwille Trekker 2 armen 11051N N-3 160 x 150mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G1316.100.003
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
68.67
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
150
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
25 - 160
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
160
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
68.67
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
150
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
25 - 160
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
160
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
3600
Type
Three-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1316.100.003
EAN
4018754172795
UBB
500504916171
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
71080013