GARAGE DE VLEESCHOUWER
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
G1315.100.006
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
Stahlwille Trekker 2 armen 11050N N-6 350 x 200mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G1315.100.006
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
107.91
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
200
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
80 - 350
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
350
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
107.91
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
200
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
80 - 350
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
350
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
8000
Type
Two-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1315.100.006
EAN
4018754172894
UBB
500504915595
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
71130016