text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
G1330.001.001
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
Stahlwille Trekker 12616N 16N-1 18-22mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G1330.001.001
Uitvoering
Kogelgewricht trekker
Max. trekkracht (N)
34.34
Spandiepte (mm)
22
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
20 - 50
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
700
Goederencode
8205598000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Kogelgewricht trekker
Max. trekkracht (N)
34.34
Spandiepte (mm)
22
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
20 - 50
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
700
Goederencode
8205598000
Type
Universal Ball Joint Separator
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1330.001.001
EAN
4018754173273
UBB
500504926568
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
71050010