text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Trekker 11042N 42N-2 70 x 65mm


Artikelnummer G1311.102.002
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 29.43
Aantal haken 3
Spandiepte (mm) 65
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 70 - 70
Merk Stahlwille
Type 11042 N-2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 29.43
Aantal haken 3
Spandiepte (mm) 65
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 70 - 70
Merk Stahlwille
Type 11042 N-2

Artikelnummers

Artikelnummer G1311.102.002
EAN 4018754173075
UBB 500504912782
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 71180012
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.