Accupooltrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Accupooltrekkers
G1311.102.001
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
Stahlwille Trekker 11042N 42N-1 60 x 45mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G1311.102.001
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
24.53
Aantal haken
3
Spandiepte (mm)
45
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
60 - 60
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
300
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
24.53
Aantal haken
3
Spandiepte (mm)
45
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
60 - 60
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
300
Type
Battery Terminal Three-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1311.102.001
EAN
4018754173068
UBB
500504912527
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
71180011