text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 5-ster Bit schroevendraaier Binnenzeskant C 6,3 L.26mm


met holle punt voor vrouwelijke 5-ster schroeven met centreerstift

Artikelnummer G0563.001.445
Aandraaivoorziening T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm) 26
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm) 26
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 6
Goederencode 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

met holle punt voor vrouwelijke 5-ster schroeven met centreerstift

Artikelnummers

Artikelnummer G0563.001.445
EAN 4018754153992
UBB 500500106645
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 08161030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.