text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille TORSIOTRONIC 1,2 Elektromechanische momentschroevendraaier met batterij 0,12-1,2Nm 317mm


aanwijs- en klikgeïntegreerde ratelbithouder met 80 tanden die voor een bijzonder kleine ratelhoek van slechts 4.. 5° en daardoor bijzonder fijngevoelig werken mogelijk maken - ideaal voor moeilijk bereikbare bevestigingen Nadat het gereedschap is geactiveerd, voorkomt het slipmechanisme dat het vooraf ingestelde aanhaalmoment onbedoeld wordt overschred

Artikelnummer 9R882528
Aandraaimoment (Nm) 1.2 - 1.2
Uitvoering schroevendraaier Ja
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 1,2
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaimoment (Nm) 1.2 - 1.2
Uitvoering schroevendraaier Ja
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 1,2

Omschrijving

aanwijs- en klikgeïntegreerde ratelbithouder met 80 tanden die voor een bijzonder kleine ratelhoek van slechts 4.. 5° en daardoor bijzonder fijngevoelig werken mogelijk maken - ideaal voor moeilijk bereikbare bevestigingen Nadat het gereedschap is geactiveerd, voorkomt het slipmechanisme dat het vooraf ingestelde aanhaalmoment onbedoeld wordt overschreden, wat beschermt tegen overmatig aanhalen. Alle relevante informatie wordt duidelijk weergegeven op een helder, batterijbesparend OLED-kleurendisplay - leesbaar onder bijna elke hoek Visuele beoordeling van de torqueingπ actie door middel van de verkeerslichtkleuren in het display en zijdelings geplaatste LED'sDisplay in een aantal talenLangdurige acculading met batterijbesparende standby-modus. De oplaadbare batterijen kunnen snel en eenvoudig worden vervangen.slaat tot 2500 bevestigingen en sequenties op om later uit te lezen en te documenteren op de pc door middel van de geïntegreerde micro-USB-interfacehet doelkoppel en toleranties kunnen individueel worden ingesteld om de uitlezing te evaluerengemakkelijke leercurve dankzij de bijna vanzelfsprekende bedieningselementen en een gemakkelijk te begrijpen menustructuurdrie bedrijfsmodi (eerste piek, track, piek hold)tactiele, visuele en akoestische triggersignalen. de ergonomisch gevormde bolle handgreep bevordert spanningsvrij werken en is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrolklok- en linksom draaienmet 1/4“ male square drive (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) voor 1/4” bussenmet 1/4“ female square drive in het handgreepuiteinde (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) voor het bevestigen van een 1/4” T-barmaatmeeteenheden: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-ozInbegrepen in de set: SensoMaster 4-software, USB-kabel, bithouder, T-stanghandgreep (maat 10)geleverd met 3,6 V lithiumbatterij, type 18650, verpakt volgens UN 3480gepatenteerdcertificaat conform DIN EN ISO 6789-2:2017in robuuste kunststofbehuizingdisplayafwijkingswaarde ± 4%.

Artikelnummers

Artikelnummer 9R882528
EAN 4018754299393
UBB 500696184570
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 96510712
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.