text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE TELESCOPISCHE RATEL 516 1/2''


gemakkelijk te bereiken koppel wanneer de schacht is uitgeschovencompacte afmetingen wanneer deze is ingeklaptideaal voor het opbergen van draaggereedschap in combinatie met bijpassende doppen, een alternatief voor de wielspin1/2” vierkantaandrijving met kogelvergrendeling, omkeerbaarDIN 3122/ISO 3315stabiel door onderhoudsvrije glijlagering, aanslagbev

Artikelnummer 9L153321
Geïsoleerd Nee
Gewicht 1100
Kopdiameter (mm) 40
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 630
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Gewicht 1100
Kopdiameter (mm) 40
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 630
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Terugzwenkhoek (°) 10
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Type Ratchet

Omschrijving

gemakkelijk te bereiken koppel wanneer de schacht is uitgeschovencompacte afmetingen wanneer deze is ingeklaptideaal voor het opbergen van draaggereedschap in combinatie met bijpassende doppen, een alternatief voor de wielspin1/2” vierkantaandrijving met kogelvergrendeling, omkeerbaarDIN 3122/ISO 3315stabiel door onderhoudsvrije glijlagering, aanslagbeveiligingcomfortabel, eenvoudig en snel instellen van de lengtes via tuimelschakelaarvijf vergrendelingsstappen met de verlenglengtes: 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm, 630 mm2-componentenhandgreep met ergonomische baalvorm om vermoeidheidsvrij te werkenbestendig tegen oliën, vetten, remvloeistoffen en SkydrolChroom-legeringsstaal, verchroomdOptioneel: originele STAHLWILLE onderdelenset voor duurzaam gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 9L153321
EAN 4018754336388
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13160000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.