text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille TCS 50/52/30/6 MF QR-snelspannerset in houder 1/2" vierkant 36-delig


11 doppen 1/2'', 12-kant, 10 t/m 19 en 30 mm; 13 doppen 1/2'', 6-kant, 12 t/m 34 mm; 6 inbusdoppen 1/2'', 5 t/m 12 mm; ratel QR 1/2''; 2 verlengstukken QR 1/2'', 5’’ en 10’’; verloopstuk 1/2''-3/8''; kardangewricht QR 1/2''; hendel met schuifstuk QR 1/2''

Artikelnummer 4O924400
Verpakking Overig
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 36
Aansluitmaat (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 36
Aansluitmaat (mm) 12.7
Aantal doppen voor schroevendraaier 6
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 24
Met ratelsleutel Ja
Merk Stahlwille
Model TCS 50/52/30/6 MF QR
Type TCS 50/52/30/6QR

Artikelnummers

Artikelnummer 4O924400
EAN 4018754291731
UBB 500696186302
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 96830360
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.