Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
G0301
G0301.032.001
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
Stahlwille Stopcontact 40 3,2 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (testbelastingen)HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
3.2
Lengte (mm)
23
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
3.2
Lengte (mm)
23
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
2
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Stahlwille
Model
40 3,2
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (testbelastingen)HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0301.032.001
EAN
4018754000111
UBB
203122326531
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
01010032
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen