text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Steeksleutel 220 6 x 8mm


Extra lang, 15° gebogen, SAE AS 954-E (testwaarden) (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 203
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 203
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 34
Type Ring Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G0263.006.008
EAN 4018754139279
UBB 500501045826
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 41030608

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.