text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah borgveertang verchroomd j3


DIN 5256 C-Klemtang met rechte bekkencylindrische precisiepuntenvoorhetgrijpen, insteken en verwijderen van binnenringen in boorgatendropsmedenverchroomde kopverchroomd, geblokt handvat

Artikelnummer 2F627472
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Nee
Met veer Nee
Lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Nee
Met veer Nee
Lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 40 - 100
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Model 6543
Type Internal Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5256 C-Klemtang met rechte bekkencylindrische precisiepuntenvoorhetgrijpen, insteken en verwijderen van binnenringen in boorgatendropsmedenverchroomde kopverchroomd, geblokt handvat

Artikelnummers

Artikelnummer 2F627472
EAN 4018754333592
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65434103
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.