text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah borgveertang verchroomd a11


DIN 5254 B-Klemtang met haakse bekken 90° voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmedecilindrische precisietip met sluitveer verchroomde kop, geblokt handvat

Artikelnummer 3Z933736
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Met veer Ja
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Met veer Ja
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 10 - 25
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5254 B-Klemtang met haakse bekken 90° voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmedecilindrische precisietip met sluitveer verchroomde kop, geblokt handvat

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z933736
EAN 4018754333738
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65464111
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.