text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

STAHLWILLE stah borgveertang verchroomd a01


DIN 5254 B-Klemtang met 90° gehoekte bekkenvoor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assengedropsmedencilindrischeprecisietipsmetsluitveerverchroomde kopverchroomde, geruite handgreep

Artikelnummer 1V098250
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Met veer Ja
Lengte 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Met veer Ja
Lengte 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 3 - 10
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Model 6546

Omschrijving

DIN 5254 B-Klemtang met 90° gehoekte bekkenvoor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assengedropsmedencilindrischeprecisietipsmetsluitveerverchroomde kopverchroomde, geruite handgreep

Artikelnummers

Artikelnummer 1V098250
EAN 4018754333721
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65464101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.