text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah borgveertang gepolijst j3


DIN 5256 C-Klemtang met rechte bekkencilindrische precisietips voor het grijpen, insteken en verwijderen van binnenringen in boorgatengedruppeld gesmeedpolijst handvat met kunststof bekleding

Artikelnummer 7D081274
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (m) 228
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (m) 228
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 40 - 100
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
HS- en goederencode 82032000
Model 6543
Type Internal Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5256 C-Klemtang met rechte bekkencilindrische precisietips voor het grijpen, insteken en verwijderen van binnenringen in boorgatengedruppeld gesmeedpolijst handvat met kunststof bekleding

Artikelnummers

Artikelnummer 7D081274
EAN 4018754333806
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65436103
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.