text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah borgveertang gepolijst j21


DIN 5256 D-Klemtang met 90°-gehoekte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van binnenringen in boorgaten gesmedecilindrische precisietipgepolijste kopgepolijste kunststof gecoate handgreep

Artikelnummer 2J287556
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 19 - 60
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5256 D-Klemtang met 90°-gehoekte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van binnenringen in boorgaten gesmedecilindrische precisietipgepolijste kopgepolijste kunststof gecoate handgreep

Artikelnummers

Artikelnummer 2J287556
EAN 4018754333844
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65446121
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.