text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah borgveertang gepolijst j01


DIN 5256 D-Klemtang met 90°-gehoekte bekkenvoor het grijpen, insteken en verwijderen van binnenringen in boorgatengedropsmedencilindrische precisiepuntengepolijste kopgepolijste, kunststof gecoate handgreep

Artikelnummer 1H591159
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 8 - 13
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5256 D-Klemtang met 90°-gehoekte bekkenvoor het grijpen, insteken en verwijderen van binnenringen in boorgatengedropsmedencilindrische precisiepuntengepolijste kopgepolijste, kunststof gecoate handgreep

Artikelnummers

Artikelnummer 1H591159
EAN 4018754333820
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65446101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.