text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah borgveertang gepolijst j0


DIN 5256 C-Klemtang met rechte bekkencilindrische precisiepuntenvoorhetgrijpen, insteken en verwijderen van binnenringen in boorgatendropsmedengepolijste kopgelakte handgreep

Artikelnummer 7M483646
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 8 - 13
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Goederencode 82032000
Model 6543
Type Internal Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5256 C-Klemtang met rechte bekkencilindrische precisiepuntenvoorhetgrijpen, insteken en verwijderen van binnenringen in boorgatendropsmedengepolijste kopgelakte handgreep

Artikelnummers

Artikelnummer 7M483646
EAN 4018754333776
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65436100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.