text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah borgveertang gepolijst a4


DIN 5254 Acircliptangen met rechte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmede cilindrische precisietips met sluitveer gepolijste kop met kunststof bekleed handvat

Artikelnummer 2B233802
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 85 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Model 6545
Type External Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5254 Acircliptangen met rechte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmede cilindrische precisietips met sluitveer gepolijste kop met kunststof bekleed handvat

Artikelnummers

Artikelnummer 2B233802
EAN 4018754333912
UBB 500581289559
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65456104
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.