text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah borgveertang gepolijst a3


DIN 5254 Acircliptangen met rechte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmede cilindrische precisie punten met sluitveer gepolijste kop met kunststof bekleed handvat

Artikelnummer 1W296760
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 40 - 100
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Model 6545
Type External Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5254 Acircliptangen met rechte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmede cilindrische precisie punten met sluitveer gepolijste kop met kunststof bekleed handvat

Artikelnummers

Artikelnummer 1W296760
EAN 4018754333905
UBB 500581239497
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65456103
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.