text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah borgveertang gepolijst a2


DIN 5254 Acircliptangen met rechte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmede cilindrische precisie punten met sluitveer gepolijste kop met kunststof bekleed handvat

Artikelnummer 6K233461
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 19 - 60
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Model 6545
Type External Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5254 Acircliptangen met rechte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmede cilindrische precisie punten met sluitveer gepolijste kop met kunststof bekleed handvat

Artikelnummers

Artikelnummer 6K233461
EAN 4018754333899
UBB 500582802517
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65456102
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.