text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah borgveertang gepolijst a11


DIN 5254 B-klemtang met 90°-gehoekte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assengedroptecilindrischeprecisietipsmetsluitveergepolijste kopgepolijste kunststof gecoate handgreep

Artikelnummer 0C482662
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 10 - 25
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5254 B-klemtang met 90°-gehoekte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assengedroptecilindrischeprecisietipsmetsluitveergepolijste kopgepolijste kunststof gecoate handgreep

Artikelnummers

Artikelnummer 0C482662
EAN 4018754333936
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65466111
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.