text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah borgveertang gepolijst a0


DIN 5254 Acircliptangen met rechte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmedecilindrische precisiepunten met sluitveergepolijste kopgepolijst, gemelamineerd handvat

Artikelnummer 5B464757
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 3 - 10
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Model 6545
Type External Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5254 Acircliptangen met rechte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmedecilindrische precisiepunten met sluitveergepolijste kopgepolijst, gemelamineerd handvat

Artikelnummers

Artikelnummer 5B464757
EAN 4018754333875
UBB 500582329636
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65456100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.