text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille spiegel 13120/N


Verlicht (LED) en met batterijen (ca. 150 uur licht)voor het inspecteren van talrijke soorten verbindingenDe LED-lichtbron kan worden losgekoppeld en gebruikt als een aparte penlampDe holle spiegel zorgt voor een 5-voudige vergrotingMet niet-draaiende, ovale telescoopstang

Artikelnummer G1567.013.121
Uittrekbaar Ja
Met verlichting Ja
Max. lengte (mm) 750
Met gewricht Ja
Met flexibele as Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uittrekbaar Ja
Met verlichting Ja
Max. lengte (mm) 750
Met gewricht Ja
Met flexibele as Ja
Vergrotende spiegel Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 235
Type Telescopic Mirror

Omschrijving

Verlicht (LED) en met batterijen (ca. 150 uur licht)voor het inspecteren van talrijke soorten verbindingenDe LED-lichtbron kan worden losgekoppeld en gebruikt als een aparte penlampDe holle spiegel zorgt voor een 5-voudige vergrotingMet niet-draaiende, ovale telescoopstang

Artikelnummers

Artikelnummer G1567.013.121
EAN 4018754182367
UBB 500511626136
UNSPSC 27111814
Fabrikant artikelnummer 77480002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.