text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Spiegel 12921M 1.1/4


onbreekbare spiegels van roestvrij staal (voorkomt FOD)geen boutverbindingen (voorkomt FOD)roestvaste roestvrijstalen telescooparmuniverseel scharnier (180°-werking), zelfspannendSpeciaal kunststof handvat zorgt voor een stevige grip en veilig werken, bestand tegen chemicaliën

Artikelnummer G1566.317.001
Uittrekbaar Ja
Met verlichting Nee
Max. lengte (mm) 699
Met gewricht Ja
Met flexibele as Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uittrekbaar Ja
Met verlichting Nee
Max. lengte (mm) 699
Met gewricht Ja
Met flexibele as Ja
Vergrotende spiegel Nee
Merk Stahlwille
Type Telescopic Mirror

Omschrijving

onbreekbare spiegels van roestvrij staal (voorkomt FOD)geen boutverbindingen (voorkomt FOD)roestvaste roestvrijstalen telescooparmuniverseel scharnier (180°-werking), zelfspannendSpeciaal kunststof handvat zorgt voor een stevige grip en veilig werken, bestand tegen chemicaliën

Artikelnummers

Artikelnummer G1566.317.001
EAN 4018754235834
UBB 500625303606
UNSPSC 27111814
Fabrikant artikelnummer 77401032
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.