text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Speciale Schaafhamer Hickory Steel 320mm 521g


Artikelnummer G1200.010.776
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 320
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 46
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 320
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 46
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 521
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 533
HS- en goederencode 8205200000
Type 10776 SPEZIAL-AUSBEUL-SCHLICHTHAMMER

Artikelnummers

Artikelnummer G1200.010.776
EAN 4018754041183
UBB 203114000383
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 70130010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.